Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1
材質
ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~482
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク
選択してください
0.063インチ
0.094インチ
0.125インチ
0.188インチ
0.25インチ
0.313インチ
0.5インチ
寸法d1
選択してください
1/4-20
1/4-28
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
1-8
6-32
8-32
10-32
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク
寸法l(mm)
二面幅(inch)
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45500228
2B030.0036
0.094インチ
5/8
5/64
8-32
0.07
¥
774
¥
739
¥
813
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500246
2B030.0042
0.188インチ
1
1/8
1/4-20
0.119
¥
739
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500264
2B030.0046
0.188インチ
1
5/32
5/16-18
0.135
¥
804
¥
729
¥
802
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500289
2B030.0050
0.25インチ
1-1/4
1/4
1/2-13
0.248
¥
1,093
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500307
2B030.0053
0.313インチ
1-3/4
3/8
3/4-10
0.374
¥
2,485
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500325
2B030.0063
0.063インチ
17/32
1/16
6-32
0.046
¥
884
¥
809
¥
890
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500343
2B030.0070
0.125インチ
3/4
3/32
10-32
0.093
¥
704
¥
669
¥
736
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500368
2B030.0074
0.188インチ
1
1/8
1/4-28
0.119
¥
739
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500386
2B030.0078
0.188インチ
1-1/8
3/16
3/8-16
0.186
¥
774
¥
739
¥
813
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500404
2B030.0082
0.313インチ
1-1/2
5/16
5/8-11
0.31
¥
1,452
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500429
2B030.0084
0.5インチ
2-13/32
3/8
1-8
0.499
¥
3,413
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください