Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~482
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク
選択してください
0.063インチ
0.094インチ
0.125インチ
0.188インチ
0.25インチ
0.313インチ
0.5インチ
寸法d1
選択してください
1/4-20
1/4-28
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
1-8
6-32
8-32
10-32
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク
ねじ
二面幅(inch)
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45500438
2B030.0133
0.063インチ
2A-UNC
1/16
6-32
0.046
¥
1,183
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500456
2B030.0140
0.125インチ
2A-UNF
3/32
10-32
0.093
¥
1,138
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500474
2B030.0144
0.188インチ
2A-UNF
1/8
1/4-28
0.119
¥
1,268
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500499
2B030.0148
0.188インチ
2A-UNC
3/16
3/8-16
0.186
¥
1,383
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500517
2B030.0152
0.313インチ
2A-UNC
5/16
5/8-11
0.31
¥
3,084
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500535
2B030.0154
0.5インチ
2A-UNC
3/8
1-8
0.499
¥
8,682
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500553
2B030.0166
0.094インチ
2A-UNC
5/64
8-32
0.07
¥
1,193
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500578
2B030.0172
0.188インチ
2A-UNC
1/8
1/4-20
0.119
¥
1,333
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500596
2B030.0176
0.188インチ
2A-UNC
5/32
5/16-18
0.135
¥
1,383
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500614
2B030.0180
0.25インチ
2A-UNC
1/4
1/2-13
0.248
¥
2,186
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500639
2B030.0183
0.313インチ
2A-UNC
3/8
3/4-10
0.374
¥
5,075
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください