Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/0
材質
ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク
選択してください
0.063インチ
0.094インチ
0.125インチ
0.188インチ
0.25インチ
0.313インチ
0.5インチ
寸法d1
選択してください
1/4-20
1/4-28
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
1-8
6-32
8-32
10-32
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク
ねじ
二面幅(inch)
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45500657
2B030.0233
0.063インチ
2A-UNC
1/16
6-32
0.046
¥
924
¥
899
¥
989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500675
2B030.0240
0.125インチ
2A-UNF
3/32
10-32
0.093
¥
824
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500693
2B030.0244
0.188インチ
2A-UNF
1/8
1/4-28
0.119
¥
924
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500718
2B030.0248
0.188インチ
2A-UNC
3/16
3/8-16
0.186
¥
879
¥
849
¥
934
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500736
2B030.0252
0.313インチ
2A-UNC
5/16
5/8-11
0.31
¥
1,572
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500754
2B030.0254
0.5インチ
2A-UNC
3/8
1-8
0.499
¥
3,264
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500779
2B030.0266
0.094インチ
2A-UNC
5/64
8-32
0.07
¥
879
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500797
2B030.0272
0.188インチ
2A-UNC
1/8
1/4-20
0.119
¥
854
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500815
2B030.0276
0.188インチ
2A-UNC
5/32
5/16-18
0.135
¥
924
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500833
2B030.0280
0.25インチ
2A-UNC
1/4
1/2-13
0.248
¥
1,008
¥
979
¥
1,077
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500858
2B030.0283
0.313インチ
2A-UNC
3/8
3/4-10
0.374
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください