Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/1
材質
ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじ
二面幅(inch)
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45500666
2B030.0236
0.094インチ
2A-UNC
5/64
8-32
0.07
¥
879
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500684
2B030.0242
0.188インチ
2A-UNC
1/8
1/4-20
0.119
¥
854
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500709
2B030.0246
0.188インチ
2A-UNC
5/32
5/16-18
0.135
¥
924
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500727
2B030.0250
0.25インチ
2A-UNC
1/4
1/2-13
0.248
¥
1,213
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500745
2B030.0253
0.313インチ
2A-UNC
3/8
3/4-10
0.374
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500763
2B030.0263
0.063インチ
2A-UNC
1/16
6-32
0.046
¥
1,003
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500788
2B030.0270
0.125インチ
2A-UNF
3/32
10-32
0.093
¥
824
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500806
2B030.0274
0.188インチ
2A-UNF
1/8
1/4-28
0.119
¥
854
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500824
2B030.0278
0.188インチ
2A-UNC
3/16
3/8-16
0.186
¥
899
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500849
2B030.0282
0.313インチ
2A-UNC
5/16
5/8-11
0.31
¥
1,572
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500867
2B030.0284
0.5インチ
2A-UNC
3/8
1-8
0.499
¥
3,518
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください