Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:弱/0
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~482
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法l(mm)
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45501095
2B050.0010
0.025インチ
33/64
10-32
3/32
¥
544
¥
539
¥
593
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501113
2B050.0016
0.04インチ
37/64
5/16-18
5/32
¥
584
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501138
2B050.0020
0.072インチ
3/4
1/2-13
9/32
¥
684
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501156
2B050.0031
0.02インチ
3/16
4-48
1/16
¥
579
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501174
2B050.0033
0.023インチ
5/16
6-32
5/64
¥
649
¥
639
¥
703
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501199
2B050.0036
0.025インチ
11/32
8-32
3/32
¥
554
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください