スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:弱/1

スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:弱/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:弱/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455011042B050.00120.035インチ
544
539
593(税込)
18日以内出荷
返品不可
455011292B050.00180.048インチ
579
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
455011472B050.00220.096インチ
859
839
923(税込)
18日以内出荷
返品不可
455011652B050.00320.02インチ
579
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
455011832B050.00350.023インチ
579
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
455012082B050.00380.025インチ
554
549
604(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする