スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1

スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
材質
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455012262B050.00420.035インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ1/4-201/8
494
489
538(税込)
18日以内出荷
返品不可
455012442B050.00480.048インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ3/8-163/16
569
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
455012692B050.00520.096インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ5/8-113/8
854
839
923(税込)
18日以内出荷
返品不可
455012872B050.00720.035インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ1/4-201/8
544
539
593(税込)
18日以内出荷
返品不可
455013052B050.00780.048インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ3/8-163/16
579
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
455013232B050.00820.096インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ5/8-113/8
899
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
455013482B050.01120.035インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ1/4-201/8
719
709
780(税込)
18日以内出荷
返品不可
455013662B050.01180.048インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ3/8-163/16
954
949
1,044(税込)
18日以内出荷
返品不可
455013842B050.01220.096インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ5/8-113/8
1,492
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
455014092B050.01320.02インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ5-401/16
649
629
692(税込)
18日以内出荷
返品不可
455014272B050.01350.023インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ6-405/64
649
629
692(税込)
18日以内出荷
返品不可
455014452B050.01380.025インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ8-363/32
629
619
681(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする