Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~482
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク
0.025インチ
0.04インチ
0.072インチ
寸法d1
5/16-18
1/2-13
10-32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク
寸法d1
寸法d2(inch)
寸法l(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45501454
2B050.0140
0.025インチ
10-32
3/32
33/64
¥
569
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501479
2B050.0146
0.04インチ
5/16-18
5/32
37/64
¥
799
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501497
2B050.0150
0.072インチ
1/2-13
9/32
3/4
¥
1,178
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501515
2B050.0170
0.025インチ
10-32
3/32
33/64
¥
659
¥
649
¥
714
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501533
2B050.0176
0.04インチ
5/16-18
5/32
37/64
¥
834
¥
829
¥
912
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501558
2B050.0180
0.072インチ
1/2-13
9/32
3/4
¥
1,178
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください