スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1

スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク
寸法d1
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
寸法d1
寸法d2(inch)
寸法l(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455014632B050.01420.035インチ1/4-201/817/32
629
619
681(税込)
18日以内出荷
返品不可
455014882B050.01480.048インチ3/8-163/165/8
904
899
989(税込)
18日以内出荷
返品不可
455015062B050.01520.096インチ5/8-113/863/64
1,492
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
455015242B050.01720.035インチ1/4-201/817/32
719
709
780(税込)
18日以内出荷
返品不可
455015492B050.01780.048インチ3/8-163/165/8
954
949
1,044(税込)
18日以内出荷
返品不可
455015672B050.01820.096インチ5/8-113/863/64
1,492
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする