Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:弱/0
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法d1
寸法d2(inch)
寸法l(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45501576
2B050.0210
0.025インチ
10-32
3/32
33/64
¥
659
¥
649
¥
714
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501594
2B050.0216
0.04インチ
5/16-18
5/32
37/64
¥
699
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501619
2B050.0220
0.072インチ
1/2-13
9/32
3/4
¥
799
¥
779
¥
857
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501637
2B050.0231
0.02インチ
4-48
1/16
3/16
¥
699
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501655
2B050.0233
0.023インチ
6-32
5/64
5/16
¥
764
¥
739
¥
813
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501673
2B050.0236
0.025インチ
8-32
3/32
11/32
¥
674
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください