Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:弱/1
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45501585
2B050.0212
0.035インチ
¥
659
¥
649
¥
714
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501603
2B050.0218
0.048インチ
¥
699
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501628
2B050.0222
0.096インチ
¥
968
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501646
2B050.0232
0.02インチ
¥
699
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501664
2B050.0235
0.023インチ
¥
699
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501689
2B050.0238
0.025インチ
¥
674
¥
669
¥
736
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください