スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/0

スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/0 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/0 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/0 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/0 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
材質
寸法d1
寸法d2(inch)
寸法l(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455016982B050.02400.025インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ10-323/3233/64
599
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
455017162B050.02460.04インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ5/16-185/3237/64
659
649
714(税込)
18日以内出荷
返品不可
455017342B050.02500.072インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ1/2-139/323/4
799
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
455017592B050.02700.025インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ10-323/3233/64
654
649
714(税込)
18日以内出荷
返品不可
455017772B050.02760.04インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ5/16-185/3237/64
699
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
455017952B050.02800.072インチバネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ1/2-139/323/4
799
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
455018132B050.03100.025インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ10-323/3233/64
789
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
455018382B050.03160.04インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ5/16-185/3237/64
1,013
979
1,077(税込)
18日以内出荷
返品不可
455018562B050.03200.072インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ1/2-139/323/4
1,293
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
455018742B050.03310.02インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ4-481/163/16
764
739
813(税込)
18日以内出荷
返品不可
455018992B050.03330.023インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ6-325/645/16
834
829
912(税込)
18日以内出荷
返品不可
455019172B050.03360.025インチバネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ8-323/3211/32
734
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする