Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/0
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク
0.025インチ
0.04インチ
0.072インチ
寸法d1
5/16-18
1/2-13
10-32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク
ねじ
寸法d1
寸法d2(inch)
寸法l(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45501935
2B050.0340
0.025インチ
2A-UNF
10-32
3/32
33/64
¥
689
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501953
2B050.0346
0.04インチ
2A-UNC
5/16-18
5/32
37/64
¥
914
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501978
2B050.0350
0.072インチ
2A-UNC
1/2-13
9/32
3/4
¥
1,293
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501996
2B050.0370
0.025インチ
2A-UNF
10-32
3/32
33/64
¥
779
¥
749
¥
824
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502014
2B050.0376
0.04インチ
2A-UNC
5/16-18
5/32
37/64
¥
954
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502039
2B050.0380
0.072インチ
2A-UNC
1/2-13
9/32
3/4
¥
1,293
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください