Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/1
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
ねじ
2A-UNC
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法d1
寸法d2(inch)
寸法l(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45501944
2B050.0342
0.035インチ
1/4-20
1/8
17/32
¥
734
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501969
2B050.0348
0.048インチ
3/8-16
3/16
5/8
¥
1,013
¥
979
¥
1,077
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501987
2B050.0352
0.096インチ
5/8-11
3/8
63/64
¥
1,617
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502005
2B050.0372
0.035インチ
1/4-20
1/8
17/32
¥
834
¥
829
¥
912
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502023
2B050.0378
0.048インチ
3/8-16
3/16
5/8
¥
1,073
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502048
2B050.0382
0.096インチ
5/8-11
3/8
63/64
¥
1,617
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください