プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール無し、インチサイズ/標準スプリング

プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール無し、インチサイズ/標準スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)~482内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法d1(mm)
寸法d2(inch)
寸法l2(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455020662B150.00110.04インチ1/40.1180.157
1,083
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
455020932B150.00210.06インチ7/160.1970.263
1,183
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
455021272B150.00260.08インチ7/160.2360.421
1,273
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
455021542B150.00310.09インチ1/20.3150.535
1,403
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
455021882B150.00410.12インチ5/80.3930.657
1,542
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする