Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/標準スプリング
材質
バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45503247
22150.0111
1
0.6
6
3
3.7
¥
1,123
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45503274
22150.0121
1.6
2.9
10
5
6
¥
1,183
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45503308
22150.0126
2
3.6
10
6
10
¥
1,243
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45503335
22150.0131
2.6
7.5
12
8
13
¥
1,323
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45503369
22150.0141
3.2
15
16
10
16.4
¥
1,442
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください