22150.0121 プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45503274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/標準スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d2(mm)5
内容量1個注文コード45503274品番22150.0121
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
ストローク(mm)
1.6
質量(g)
2.9
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
5
寸法l2(mm)
6
材質
バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする