Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/標準スプリング
最高温度(℃)
250
材質
バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法d1
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45505794
22150.1311
3.5
1.6
10
M4
6.3
4
4.5
M12
M12
¥1,323
¥
1,198
¥1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45505855
22150.1315
5.6
1.6
10
M4
6.1
4
4.5
M12
M12
¥1,398
¥
1,298
¥1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45505916
22150.1319
7.6
1.6
10
M4
6.1
4
4.5
M12
M12
¥1,472
¥
1,398
¥1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45505977
22150.1331
3.5
2
10
M4
6.1
7.5
4.5
M12
M12
¥1,398
¥
1,298
¥1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506038
22150.1335
5.6
2
10
M4
6.1
7.5
4.5
M12
M12
¥1,472
¥
1,398
¥1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506099
22150.1339
7.7
2
10
M4
6.1
7.5
4.5
M12
M12
¥1,547
¥
1,398
¥1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506153
22150.1351
14.5
3.2
16
M6
10.5
11.5
7.5
M18×1,5
M18×1,5
¥1,497
¥
1,398
¥1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506214
22150.1355
23.1
3.2
16
M6
10.5
11.5
7.5
M18×1,5
M18×1,5
¥1,642
¥
1,598
¥1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45506275
22150.1359
32.1
3.2
16
M6
10.5
11.5
7.5
M18×1,5
M18×1,5
¥1,782
¥
1,698
¥1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください