アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、プラスティック被覆、黒

アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、プラスティック被覆、黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/プラスティック被覆/黒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550883824310.031040881235
1,423
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550885624310.032044881235
1,452
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550887424310.033053881235
1,447
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550889924310.034057881235
1,452
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550891724310.035060881235
1,467
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550893524310.036066881235
1,512
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550895324310.041069881235
1,537
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550897824310.04209112101543
1,492
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550899624310.04309812101543
1,537
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550901424310.044010912101543
1,592
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550903924310.045014612101543
1,817
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550905724310.046016112101543
1,837
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550907524310.047018312101543
2,011
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする