Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
固定用モジュール、レバー取付用ねじ穴付
材質(本体)
焼結鋼
種類
グリップレバー
表面処理(本体)
黒染
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法b2(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45511927
24360.0010
64
11
36
13
24
¥2,478
取扱い終了
返品不可
45511936
24360.0020
64
11
36
13
24
¥2,478
取扱い終了
返品不可
45511945
24360.0030
108
14
41
15
28
¥2,807
取扱い終了
返品不可
45511954
24360.0040
94
14
41
15
28
¥2,807
取扱い終了
返品不可
45511963
24360.0050
140
16
45
17
32
¥3,395
取扱い終了
返品不可
45511979
24360.0060
137
16
45
17
32
¥3,395
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください