位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551613624440.0702M816約 709921M813.582033.541約 7016
8,079
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551614524440.0704M820約 7010321M813.582033.541約 7020
8,144
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551615424440.0706M825約 7010221M813.582033.541約 7025
8,208
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551616324440.0708M832約 7010521M813.582033.541約 7032
8,388
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551617924440.0710M840約 7011221M813.582033.541約 7040
8,453
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551618824440.0712M850約 7010921M813.582033.541約 7050
8,628
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551619724440.0714M863約 7011421M813.582033.541約 7063
8,937
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551620624440.0722M1020約 9617324M10161025404.52.5約 9620
9,860
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551621524440.0724M1025約 9617424M10161025404.52.5約 9625
10,040
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551622424440.0726M1032約 9617724M10161025404.52.5約 9632
10,119
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551623324440.0728M1040約 9618424M10161025404.52.5約 9640
10,429
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551624924440.0730M1050約 9618524M10161025404.52.5約 9650
10,593
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551625824440.0732M1063約 9619524M10161025404.52.5約 9663
11,112
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551626724440.0734M1080約 9620524M10161025404.52.5約 9680
11,482
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551627624440.0742M1225約 11028328M1219123048.54.54.5約 11025
11,986
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551628524440.0744M1232約 11028728M1219123048.54.54.5約 11032
12,215
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551629424440.0746M1240約 11029828M1219123048.54.54.5約 11040
12,440
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551630324440.0748M1250約 11030228M1219123048.54.54.5約 11050
12,909
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551631924440.0750M1263約 11031228M1219123048.54.54.5約 11063
13,233
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551632824440.0752M1280約 11032028M1219123048.54.54.5約 11080
13,787
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする