曜日別特売

ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染

ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551633724470.0105Φ6H7約 9.5約 48164約 9.5812約 2450約 48
1,837
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551634624470.0106Φ8H7約 12約 60375約 121016約 30.563約 60
1,917
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551635524470.0108Φ10H7約 14.5約 76736約 14.51320約 3880約 76
2,306
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551636424470.0110Φ12H7約 18.5約 951407.5約 18.51625約 47100約 95
3,099
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551637324470.0112Φ16H7約 24約 11928210約 242032約 59.5125約 119
5,988
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551638924470.0116Φ20H7約 30約 15255312.5約 302540約 75.7160約 152
9,750
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551639824470.0120Φ24H7約 40約 190109618約 403250約 97200約 190
18,198
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする