Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E
材質
快削鋼/黒染;先端部焼入れ
形状
E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45519313
24490.0006
21
12
5
40
約 50
¥
2,046
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519329
24490.0007
23
12
5
50
約 50
¥
2,111
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519338
24490.0008
39
14
6
50
約 60
¥
2,226
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519347
24490.0009
43
14
6
60
約 60
¥
2,256
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519356
24490.0010
82
18
8
60
約 80
¥
2,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519365
24490.0011
86
18
8
70
約 80
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519374
24490.0012
140
20
10
70
約 100
¥
3,084
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519383
24490.0013
149
20
10
80
約 100
¥
3,244
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519399
24490.0016
248
24
12
75
約 120
¥
4,331
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519408
24490.0017
267
24
12
90
約 120
¥
4,331
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519417
24490.0018
294
24
12
110
約 120
¥
4,591
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519426
24490.0020
475
30
16
75
約 140
¥
6,637
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519435
24490.0021
506
30
16
90
約 140
¥
6,746
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519444
24490.0022
548
30
16
110
約 140
¥
6,746
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください