Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
トミー・ナット、DIN6305固定レバー付
材質
快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45519837
24510.0508
79
16
6
16
約 60
¥
2,096
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519846
24510.0510
127
18
8
20
約 80
¥
2,161
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519855
24510.0512
192
20
10
25
約 100
¥
2,291
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519864
24510.0516
318
24
12
35
約 120
¥
3,359
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519873
24510.0520
590
30
16
40
約 140
¥
5,709
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください