パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/止り穴付(メネジなし)形状C/オレンジ

パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/止り穴付(メネジなし)形状C/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552529724620.05406225401418
1,657
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552531524620.055010632501821
2,141
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552533324620.056320140632025
2,420
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552535824620.058035350802532
3,698
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする