スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)

スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC形状B-F/ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l2(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552770424580.00003048024約 2916
6,507
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552771324580.00013118024約 2916
6,507
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552772924580.000548610026約 3317
7,495
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552773824580.000648610026約 3317
7,495
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552774724580.001072012528約 3618
9,311
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552775624580.001172012528約 3618
9,311
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552776524580.001587914030約 3919
9,895
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552777424580.001687914030約 3919
9,895
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552778324580.0020115116032約 4020
11,417
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552779924580.0021115116032約 4020
11,417
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552780824580.0030221820038約 4524
15,523
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552781724580.0031221820038約 4524
15,523
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552782624580.0040373525045約 5028
24,569
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552783524580.0041373525045約 5028
24,569
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552784424580.0045618031553約 5633
35,871
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552785324580.0046618031553約 5633
35,871
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552786924580.0050950040065約 6338
68,368
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552787824580.0051950040065約 6338
68,368
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする