曜日別特売

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状N-F/GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
適合サイズ(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552968924590.050015011.4【マシンハンドル】168024
7,186
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552969824590.050115013.8【マシンハンドル】168024
7,186
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552970724590.050521011.4【マシンハンドル】1610026
7,704
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552971624590.050621013.8【マシンハンドル】1610026
7,704
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552972524590.051033013.8【マシンハンドル】2012528
9,341
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552973424590.051133016.3【マシンハンドル】2012528
9,341
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552974324590.051542016.3【マシンハンドル】2014030
9,895
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552975924590.051642018.3【マシンハンドル】2014030
9,895
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552976824590.052061016.3【マシンハンドル】2516032
12,150
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552977724590.052161018.3【マシンハンドル】2516032
12,150
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552978624590.053096020.8【マシンハンドル】2520038
16,820
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552979524590.053196024.8【マシンハンドル】2520038
16,820
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552980424590.0540186024.8【マシンハンドル】3225045
25,138
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552981324590.0541186029.3【マシンハンドル】3225045
25,138
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552982924590.0545286029.3【マシンハンドル】3231553
37,687
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552983824590.0546286033.3【マシンハンドル】3231553
37,687
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552984724590.0550421033.3【マシンハンドル】3640065
64,252
57,980
63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552985624590.0551421037.3【マシンハンドル】3640065
64,252
57,980
63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする