ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付

ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553034624600.020016013802616
8,887
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553035524600.020116013802616
8,887
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553036424600.0205255141002817
10,509
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553037324600.0206255141002817
10,509
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553038924600.0210390151253118
11,566
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553039824600.0211390151253118
11,566
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553040724600.021551016.51403619
13,233
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553041624600.021651016.51403619
13,233
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553042524600.0220675181603620
15,034
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553043424600.0221675181603620
15,034
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553044324600.023099520.52004224
19,769
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553045924600.023199520.52004224
19,769
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553046824600.02401625232504828
26,126
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553047724600.02411625232504828
26,126
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする