セット・カラー、センサー取付用/2分割型

セット・カラー、センサー取付用/2分割型 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法s(mm)
寸法l(mm)
寸法d3(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553235825070.01101214.56.5944
10,389
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553236725070.01121214.56.5904
10,389
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553237625070.01141316.591145
10,568
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553238525070.01151316.591125
10,568
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553239425070.01161316.591105
10,568
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553240325070.01181318.591425
11,077
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553241925070.01201318.591395
11,167
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553242825070.01221823.5133416
13,038
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553243725070.01241823.5133306
13,038
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553244625070.01251823.5133306
13,173
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553245525070.01302027134886
15,568
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553246425070.01322030135646
18,816
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553247325070.01352030135426
18,816
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする