Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付
形状
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式
両端おねじ
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
緩衝
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
接続ねじ
寸法s(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45533943
25150.0203
約2
1.41
M3
1
6
¥
215
¥
209
¥
230
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533959
25150.0206
約2.5
2.99
M4
1.2
10
¥
215
¥
209
¥
230
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533968
25150.0207
約3.75
3.5
M4
1.2
10
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533977
25150.0208
約2.5
6
M4
1.4
10
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533986
25150.0209
約3.75
7
M4
1.4
10
¥
215
¥
209
¥
230
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533995
25150.0210
約5
8
M4
1.4
10
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534004
25150.0221
約3.75
18
M6
2
18
¥
255
¥
239
¥
263
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534013
25150.0222
約5
25
M6
2
18
¥
265
¥
259
¥
285
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534029
25150.0223
約6.25
20
M6
2
18
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534038
25150.0226
約3.75
28
M6
2
18
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534047
25150.0227
約5
32
M6
2
18
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534056
25150.0228
約7.5
39
M6
2
18
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534065
25150.0231
約3.75
45
M8
2
20
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534074
25150.0232
約7.5
58
M8
2
20
¥
539
¥
529
¥
582
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534083
25150.0241
約5
80
M8
2
23
¥
669
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534099
25150.0242
約7.5
95
M8
2
23
¥
734
¥
729
¥
802
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534108
25150.0243
約10
100
M8
2
23
¥
854
¥
829
¥
912
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534117
25150.0251
約5
130
M10
2
28
¥
919
¥
899
¥
989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534126
25150.0252
約7.5
150
M10
2
28
¥
1,048
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534135
25150.0253
約10
170
M10
2
28
¥
1,243
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534144
25150.0254
約12.5
187
M10
2
28
¥
1,373
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534153
25150.0261
約7.5
210
M10
2
28
¥
1,722
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534169
25150.0262
約10
236
M10
2
28
¥
1,917
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534178
25150.0271
約11.25
380
M10
3
27
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534187
25150.0276
約10
410
M12
3
37
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534196
25150.0277
約13.75
515
M12
3
37
¥
3,134
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください