Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
形状
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
接続方式
片端めねじ
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
緩衝
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
接続ねじ
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45534205
25150.0306
約2.5
1.3
4
M4
1.2
¥
185
¥
179
¥
197
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534214
25150.0309
約3.75
4.6
4
M4
1.4
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534223
25150.0310
約5
6
4
M4
1.4
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534239
25150.0321
約3.75
10
5
M6
2
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534248
25150.0322
約5
10
5
M6
2
¥
215
¥
209
¥
230
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534257
25150.0323
約6.25
10
5
M6
2
¥
235
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534266
25150.0326
約3.75
20
5
M6
2
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534275
25150.0327
約5
20
5
M6
2
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534284
25150.0328
約7.5
20
5
M6
2
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534293
25150.0331
約3.75
20
6.5
M8
2
¥
365
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534309
25150.0332
約5
30
6.5
M8
2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534318
25150.0333
約7.5
30
6.5
M8
2
¥
455
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534327
25150.0341
約5
50
6.5
M8
2
¥
529
¥
509
¥
560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534336
25150.0342
約7.5
70
6.5
M8
2
¥
634
¥
629
¥
692
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534345
25150.0343
約10
80
6.5
M8
2
¥
739
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534354
25150.0351
約5
80
7
M10
2
¥
749
¥
729
¥
802
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534363
25150.0352
約7.5
100
7
M10
2
¥
919
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534379
25150.0353
約10
120
7
M10
2
¥
1,038
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534388
25150.0361
約7.5
140
7
M10
2
¥
1,597
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534397
25150.0362
約12.5
210
7
M10
2
¥
1,981
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534406
25150.0371
約10
260
7
M10
3
¥
2,515
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534415
25150.0372
約13.75
340
7
M10
3
¥
2,939
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534424
25150.0376
約7.5
210
9
M12
3
¥
1,996
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534433
25150.0377
約10
290
9
M12
3
¥
2,206
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534449
25150.0378
約12.5
350
9
M12
3
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534957
25150.0382
約10
514
16
M16
3
¥
4,930
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534975
25150.0384
約12.5
607
16
M16
3
¥
5,449
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534993
25150.0386
約15
698
16
M16
3
¥
5,773
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください