Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・ストローク
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
30
ストローク(mm)
約7.5
注文コード
45534318
品番
25150.0333
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約7.5
質量(g)
30
寸法t(mm)
6.5
接続ねじ
M8
寸法s(mm)
2
形状
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
接続方式
片端めねじ
寸法d1(mm)
30
寸法l1(mm)
30
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
876
寸法d2
M8
適合用途
緩衝