曜日別特売

ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝内容量1個
全28種類を絞り込む
質量(g)
接続ねじ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
接続ねじ
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553470425150.1306約2.51.34M41.2
514
499
549(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553471325150.1309約3.754.64M41.4
529
519
571(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553472925150.1310約564M41.4
584
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553473825150.1321約3.75105M62
589
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553474725150.1322約5105M62
624
589
648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553475625150.1323約6.25105M62
649
589
648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553476525150.1326約3.75205M62
724
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553477425150.1327約5205M62
784
729
802(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553478325150.1328約7.5205M62
929
879
967(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553479925150.1331約3.75206.5M82
1,038
979
1,077(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553480825150.1332約5306.5M82
1,138
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553481725150.1333約7.5306.5M82
1,318
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553482625150.1341約5506.5M82
1,522
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553483525150.1342約7.5706.5M82
1,802
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553484425150.1343約10806.5M82
2,161
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553485325150.1351約5807M102
2,161
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553486925150.1352約7.51007M102
2,530
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553487825150.1353約101207M102
2,954
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553488725150.1361約7.51407M102
4,561
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553489625150.1362約12.52107M102
5,758
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553490525150.1371約102607M103
7,250
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553491425150.1372約13.753407M103
8,483
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553492325150.1376約7.52109M123
5,793
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553493925150.1377約102909M123
6,342
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553494825150.1378約12.53509M123
7,575
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553496625150.1382約1051416M163
13,622
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553498425150.1384約12.560716M163
15,134
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553500925150.1386約1569816M163
15,877
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする