Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
形状
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
接続方式
片端おねじ
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
緩衝
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
接続ねじ
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45535018
25150.1403
約2
1
M3
1
8
¥
594
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535027
25150.1406
約2.5
1.9
M4
1.2
10
¥
470
¥
459
¥
505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535036
25150.1407
約3.75
2
M4
1.2
10
¥
499
¥
489
¥
538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535045
25150.1408
約2
4
M4
1.4
15
¥
475
¥
469
¥
516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535054
25150.1409
約3.75
5
M4
1.4
15
¥
499
¥
489
¥
538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535063
25150.1410
約5
6
M4
1.4
15
¥
544
¥
519
¥
571
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535079
25150.1411
約6.25
8
M4
1.4
15
¥
624
¥
589
¥
648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535088
25150.1421
約2.5
15
M6
2
20
¥
579
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535097
25150.1422
約3.75
10
M6
2
20
¥
589
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535106
25150.1423
約5
13
M6
2
20
¥
614
¥
579
¥
637
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535115
25150.1424
約7.5
20
M6
2
20
¥
679
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535124
25150.1426
約3.75
18
M6
2
25
¥
709
¥
669
¥
736
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535133
25150.1427
約5
20
M6
2
25
¥
784
¥
729
¥
802
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535149
25150.1428
約7.5
25
M6
2
25
¥
929
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535158
25150.1431
約3.75
28
M8
2
30
¥
1,023
¥
979
¥
1,077
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535167
25150.1432
約5
35
M8
2
30
¥
1,143
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535176
25150.1433
約6.25
38
M8
2
30
¥
1,228
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535185
25150.1434
約7.5
43
M8
2
30
¥
1,323
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535194
25150.1441
約5
55
M8
2
40
¥
1,522
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535203
25150.1442
約6.25
60
M8
2
40
¥
1,707
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535219
25150.1443
約7.5
73
M8
2
40
¥
1,802
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535228
25150.1444
約10
83
M8
2
40
¥
2,161
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535237
25150.1451
約5
90
M10
2
50
¥
2,161
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535246
25150.1452
約7.5
118
M10
2
50
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535255
25150.1453
約10
140
M10
2
50
¥
2,954
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535273
25150.1461
約5
220
M10
2
60
¥
3,653
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535298
25150.1462
約10
195
M10
2
60
¥
4,626
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535316
25150.1471
約10
265
M10
3
70
¥
7,071
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535334
25150.1472
約13.75
357
M10
3
70
¥
8,433
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535359
25150.1476
約6.25
223
M12
3
75
¥
5,125
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535377
25150.1477
約10
310
M12
3
75
¥
6,183
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535395
25150.1478
約12.5
340
M12
3
75
¥
7,186
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535413
25150.1482
約10
570
M16
3
100
¥
13,477
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535438
25150.1484
約12.5
656
M16
3
100
¥
14,939
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535456
25150.1486
約15
750
M16
3
100
¥
15,718
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください