曜日別特売

ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
質量(g)
357
ストローク(mm)
約13.75
注文コード
45535334
品番
25150.1472
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,010販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
ストローク(mm)
約13.75
質量(g)
357
接続ねじ
M10
寸法s(mm)
3
寸法d1(mm)
70
形状
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
接続方式
片端おねじ
寸法l1(mm)
55
寸法l2(mm)
27
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
4500
寸法d2
M10
適合用途
緩衝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする