Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付
形状
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式
片端めねじ
寸法s(mm)
2
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
緩衝
内容量
1個
全6種類を絞り込む
接続ねじ
M6
M8
M10
最大許容荷重(N)
選択してください
100
150
200
650
750
850
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
接続ねじ
最大許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45535465
25150.0522
約6
10
5
M6
100
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535474
25150.0532
約6.25
30
6.5
M8
150
¥
574
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535483
25150.0533
約7.5
30
6.5
M8
200
¥
624
¥
589
¥
648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535499
25150.0537
約10
40
6.5
M8
650
¥
689
¥
669
¥
736
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535508
25150.0552
約15
110
6.5
M8
750
¥
1,423
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535517
25150.0553
約17
120
7
M10
850
¥
1,507
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください