プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 - FALKEN(住友ゴム)プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 - FALKEN(住友ゴム)

高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。
性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップタイヤです。
全サイズ日本国内工場で製造しています。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45546927215/50ZR17 95W XL215/50ZR17 95W XL1本2151750セダン、スポーツカー
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
45546936215/35ZR18 84Y XL215/35ZR18 84Y XL1本2151835セダン、スポーツカー
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする