曜日別特売

オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W

オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W - FALKEN(住友ゴム)オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W - FALKEN(住友ゴム)
(2件のレビュー)

普段の街乗りからライトなアウトドアまで楽しめ、クルマのファッション性を高めるデザインを持ち併せたFALKENのオールテレーンタイヤです。

本数1本内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45546945235/70R16 109T2447016736
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45546963LT265/75R16 123/120Q2747516800
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
45546979LT265/70R17 121/118R2797017809
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45546988265/65R17 116S2756517776
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
45546997275/55R20 117T2815520811
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45547006LT285/55R20 122/119Q2925520823
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45546954LT225/75R16 115/112Q2227516743
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45546979
2024-03-16
用途: ランドクルーザープラド
医療・福祉・介護関連業

先に方のインプレの通り、タイヤも迫力があり、乗り心地、走行音もオープンカントリーUTからの交換で全然違和感ありません。なんといってもカッコイイの一言です。
モノタロウ10%オフ時に購入しました。

対象商品 : 45546979
2023-04-06
用途: GUN125ハイラックスに履かせました。
サービス業

このタイヤは他メーカーの同サイズより幅も外径も大きめで迫力がありますね。
ATタイヤで1番見た目が良いと思います。
騒音に関しては静かだと感じました。
乗り心地はLTタイヤで空気圧を高くしなければならないのでそれなりです。
モノタロウの10%引きの日に購入すればおそらく国内最安値だと思います。
個人的には大満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする