FALKEN(住友ゴム)
ZIEX ZE912
スポーティであり且つ快適な走行性能を併せ持った、FALKENのスタンダードタイヤです。
本数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45547076
155/65R13 73H
155
65
13
531
オープン
取扱い終了
返品不可
45547085
175/60R13 77H
175
60
13
541
オープン
取扱い終了
返品不可
45547094
185/60R13 80H
185
60
13
551
オープン
取扱い終了
返品不可
45547103
175/65R14 82H
175
65
14
585
オープン
取扱い終了
返品不可
45547119
185/65R14 86H
185
65
14
597
オープン
取扱い終了
返品不可
45547128
195/65R14 89H
195
65
14
614
オープン
取扱い終了
返品不可
45547137
175/60R14 79H
175
60
14
567
オープン
取扱い終了
返品不可
45547146
195/60R14 86H
195
60
14
591
オープン
取扱い終了
返品不可
45547155
155/55R14 69V
155
55
14
529
オープン
取扱い終了
返品不可
45547164
185/55R14 80V
185
55
14
559
オープン
取扱い終了
返品不可
45547173
215/60R15 94H
215
60
15
640
オープン
取扱い終了
返品不可
45547189
225/60R15 96H
225
60
15
654
オープン
取扱い終了
返品不可
45547198
205/50R15 86V
205
50
15
558
オープン
取扱い終了
返品不可
45547207
225/50R15 91V
225
50
15
610
オープン
取扱い終了
返品不可
45547216
195/45R15 78W
195
45
15
560
オープン
取扱い終了
返品不可
45547225
225/60R16 98H
225
60
16
675
オープン
取扱い終了
返品不可
45547234
235/60ZR16 100W
235
60
16
688
オープン
取扱い終了
返品不可
45547243
255/40ZR17 94W
255
40
17
639
オープン
取扱い終了
返品不可
45547259
215/35ZR18 84W XL
215
35
18
651
オープン
取扱い終了
返品不可
45547268
275/35R18 95W
275
35
18
610
オープン
取扱い終了
返品不可
45547277
245/40R19 98W XL
245
40
19
680
オープン
取扱い終了
返品不可
45547286
225/35R19 88W XL
225
35
19
644
オープン
取扱い終了
返品不可
45547295
235/35R19 91W XL
235
35
19
649
オープン
取扱い終了
返品不可
45547304
245/35R19 93W XL
245
35
19
658
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください