曜日別特売

アルミ ベントキャップ 横ギャラリ

アルミ ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可(除250タイプ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ

用途外壁用材質アルミ仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45553796AT-50BGA4-----
3,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
45553805AT-65BGA4-----
3,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
45553814AT-75BGA4157129723543
3,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
45553823AT-100BGA4157129973552
3,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
45553839AT-125BGA42121841223552
5,000
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
45553848AT-150BGA42121841473552
5,000
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
45553857AT-175BGA42642281724571
8,800
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45553866AT-200BGA42642281974552
8,800
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45553875AT-250BGA42892652383030
19,400
取扱い終了
返品不可
45553884AT-100BGA4-BL157129973552
2,500
取扱い終了
返品不可
45553893AT-125BGA4-BL2121841223552
3,000
取扱い終了
返品不可
45553909AT-150BGA4-BL2121841473552
4,000
取扱い終了
返品不可
45553918AT-175BGA4-BL2642281724571
5,700
取扱い終了
返品不可
45553927AT-200BGA4-BL2642281974552
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする