曜日別特売

アルミ ベントキャップ 網10M

アルミ ベントキャップ 網10M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 網10M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)

用途外壁用材質アルミ仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45554146AT-50BNA4-----
3,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554155AT-65BNA4-----
3,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554164AT-75BNA4157129723544
3,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554173AT-100BNA4157129973553
3,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554189AT-125BNA42121841223553
5,000
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554198AT-150BNA42121841473553
5,000
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554207AT-175BNA42642281724572
8,800
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554216AT-200BNA42642281974553
8,800
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554225AT-250BNA42892652383030
19,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする