メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
アルミ ベントキャップ 網3M
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途
外壁用
材質
アルミ
仕様
網3メッシュ、防火ダンパーなし
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45554234
AT-50BNA4-3M
-
-
-
-
-
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554243
AT-65BNA4-3M
-
-
-
-
-
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554259
AT-75BNA4-3M
157
129
72
35
44
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554268
AT-100BNA4-3M
157
129
97
35
53
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554277
AT-125BNA4-3M
212
184
122
35
53
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554286
AT-150BNA4-3M
212
184
147
35
53
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554295
AT-175BNA4-3M
264
228
172
45
72
¥
8,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554304
AT-200BNA4-3M
264
228
197
45
53
¥
8,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45554313
AT-250BNA4-3M
289
265
238
30
30
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください