曜日別特売

アルミ 丸形フード 縦ギャラリ

アルミ 丸形フード 縦ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 丸形フード 縦ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ドレン水切板付(壁汚れ低減) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ

用途外壁用材質アルミ仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45558949AT-50MGA4------
5,500
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45558958AT-65MGA4------
5,500
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45558967AT-75MGA415712672984425
5,500
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45558976AT-100MGA415712697985225
5,500
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45558985AT-125MGA42111801221305230
8,300
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45558994AT-150MGA42111801471305230
8,300
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
45559003AT-175MGA42642311721557130
13,200
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
45559019AT-200MGA42642311971555230
13,200
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
45559028AT-100MGA4-BL15712697985225
3,800
取扱い終了
返品不可
45559037AT-125MGA4-BL2111801221305230
4,500
取扱い終了
返品不可
45559046AT-150MGA4-BL2111801471305230
5,000
取扱い終了
返品不可
45559055AT-175MGA4-BL2642311721557130
8,500
取扱い終了
返品不可
45559064AT-200MGA4-BL2642311971555230
8,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする