アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ ワイド水切

アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

フード部・ギャラリ部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(ギャラリ:SUS304 粉体焼付塗装)

用途外壁用材質アルミ仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。100、200タイプは低圧損の商品ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45563289AT-50FCGA414846
6,500
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45563298AT-65FCGA336446
6,500
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45563307AT-75FCGA297244
6,500
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45563316AT-100FCGA179753
6,500
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする