曜日別特売

アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切

アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) フード部・ギャラリ部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(ギャラリ:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)

用途外壁用材質アルミ仕様網なし形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120呼称100適合パイプ径(Φmm)100内容量1個
注意
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45563325AT-100FCGAK179753
9,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする