メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
アルミ 深形フード 小風量タイプ 網10M ワイド水切
フード部・網部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途
外壁用
材質
アルミ
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
ワイド水切
内容量
1個
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45563359
AT-50FCNA
41
48
46
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45563368
AT-65FCNA
33
64
46
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45563377
AT-75FCNA
29
72
44
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563386
AT-100FCNA
17
97
53
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください