メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M FD120度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) フード部・網部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)
用途
外壁用
材質
アルミ
仕様
網5メッシュ
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
100
適合パイプ径(Φmm)
100
内容量
1個
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45563499
AT-100FCNAK-5M
17
97
53
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください