アルミ 深形フード 小風量タイプ 網3M FD72度 ワイド水切

アルミ 深形フード 小風量タイプ 網3M FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 網3M FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 網3M FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 網3M FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) フード部・網部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)

用途外壁用材質アルミ仕様網3メッシュタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45563526AT-75FCNAD-3M297244
9,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
45563535AT-100FCNAD-3M179753
9,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする