アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切

アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) フード部・ギャラリ部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(ギャラリ・網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)

用途外壁用材質アルミ仕様網10メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120呼称100適合パイプ径(Φmm)100内容量1個
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45563684AT-100FCWAK179753
9,800
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする