アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切

アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PFAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(175タイプ以上のギャラリ:SUS304粉体焼付塗装)

用途外壁用材質アルミ仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
全10種類を絞り込む
寸法B(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45563779AT-100FGA42061962011697885209754308
6,500
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
45563788AT-125FGA42602502602191081152312254478
9,900
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
45563797AT-150FGA42602502602191081152314754358
9,900
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
45563806AT-175FGA43103003152671271382517273418
22,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45563815AT-200FGA43103003152671271382519754298
22,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45563824AT-250FGA43603513773201501672924771279
33,200
取扱い終了
返品不可
45563833AT-300FGA43603513773201591672929772109
41,300
取扱い終了
返品不可
45563849AT-100FGA4-BL2061962011697885209754308
5,800
取扱い終了
返品不可
45563858AT-125FGA4-BL2602502602191081152312254478
6,900
取扱い終了
返品不可
45563867AT-150FGA4-BL2602502602191081152314754358
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする